Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grund+Anbau,HxBxT 2000x4090x435mm,Fachl. 350kg,je Feld 6xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526795
526795
526795
526795
526795
526795
526795
Artikel-Nr.:
     827-526795
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZB200440S
EAN/GTIN:
     4250623759984
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspannregal
  • Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 4090 x 435 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fachtiefe 400 mm
  • 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
4090 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
1 Grundregal mit 2 und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Ebe
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
161 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.