Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grund+2xAnbau,HxBxT 1850x3068x336mm,Fachlast 80kg,je Feld 6xStahlboden,5 OH,einseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526708
526708
526708
526708
Artikel-Nr.:
     827-526708
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212289756
EAN/GTIN:
     4026212289756
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3068 x 336 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 3068 x 336 mm
  • 3 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit 1 Ständerrahmen, Diagonalstreben und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Zubehör:

  • 527731 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x756x336 mm, Fachlast 80 kg, 6xStahlboden, 5 OH, einseitig, Ständer verzinkt
  • 527733 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x1006x336 mm, Fachlast 80 kg, 6xStahlboden, 5 OH, einseitig, Ständer verzinkt
  • 527736 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x1256x336 mm, Fachlast 80 kg, 6xStahlboden, 5 OH, einseitig, Ständer verzinkt
  • 593489 Fachboden, f. Steckregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt
  • 593503 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt
  • 593514 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1250x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
3 Stück
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
1850 mm
Breite:
3068 mm
Tiefe:
336 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
3068 mm
Fachtiefe:
336 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit 1 Ständerrahmen, Di
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
70.2254 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, meta aktenregal, aktenregal, aktenregal stahl, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212290301
ab € 150,86*
Zubehör
META
4026212290325
ab € 161,87*
Zubehör
META
4026212290288
ab € 137,99*
Zubehör
META
4026212133004
ab € 20,37*
Zubehör
META
4026212133011
ab € 21,87*
Zubehör
META
4026212132991
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.