Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxØ 150x200mm,Korpus Stahl,Korpus moosgrün,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526070
526070
Artikel-Nr.:
     827-526070
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00PB_6005
EAN/GTIN:
     4040136707059
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 150 x 200 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in moosgrün
  • Form halbrund
  • mit Lochblech-Einsatz
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • mit Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2 l
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
200 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün
Form:
halbrund
Schließsystem:
Dreikantschloss
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Farbe Ausführung:
moosgrün
Kippensieb:
mit Lochblech-Einsatz
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, sicherheitsascher grün, Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.