Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm,f. Schwenkarm,Ausladung 600mm,PVC-Vorhang dunkelgrün,Gestell RAL1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525975
525975
Artikel-Nr.:
     827-525975
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     03/STWSA-600
EAN/GTIN:
     4051152067317
Suchbegriffe:
Schwenkarm für Schweißerschutzwand
schwenkarm für schweißerschutzwand
Schwenkarm
  • für Schwenkarm
  • Ausladung 600 mm
  • Vorhang aus PVC in dunkelgrün
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1021 Rapsgelb

Zubehör:

  • 520525 Schweißerschutzwand, fahrbar, PVC-Streifenvorhang dunkelgrün, HxBxT 2000x2000x600 mm, Gestell rapsgelb RAL 1021

Suchbegriffe:
Schutzvorhang, Schweißerschutzvorhang, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schweißer-Schutzvorhang, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Arbeitsplatzausstattung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Zubehör
Ausladung:
600 mm
Material Vorhang:
PVC
Farbe Vorhang:
dunkelgrün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
rapsgelb // RAL1021
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzvorhang, Schweißerschutzvorhang, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schweißer-Schutzvorhang, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 114,91*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 167,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
03/STW-2020-1
ab € 506,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.