Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzwand,fahrbar,PVC-Streifenvorhang dunkelgrün,HxBxT 2000x2000x600mm,Gestell RAL1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520525
520525
520525
Artikel-Nr.:
     827-520525
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     03/STW-2020-1
EAN/GTIN:
     4051152067294
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Fahrbare Schweißerschutzwand
  • Streifenvorhang aus PVC in dunkelgrün
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 600 mm
  • Länge x Breite 1600 x 570 mm
  • Stärke 1 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1021 Rapsgelb
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor 0,05
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 525975 Schwenkarm, f. Schwenkarm, Ausladung 600 mm, PVC-Vorhang dunkelgrün, Gestell rapsgelb RAL 1021

Suchbegriffe:
Schutzvorhang, Schweißerschutzvorhang, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schweißer-Schutzvorhang, Arbeitsplatzausstattung, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Arbeitsplatzausstattung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schweißerschutzwand
Vorhangart:
Streifenvorhang
Material Vorhang:
PVC
Farbe Vorhang:
dunkelgrün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
rapsgelb // RAL1021
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Länge Streifen:
1600 mm
Breite Streifen:
570 mm
Stärke:
1 mm
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Norm:
nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor 0,05
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: lamellen schweißerschutzwand, schweißerschutzwand, schweissschutzwand t75, Schutzvorhang, Schweißerschutzvorhang, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schweißer-Schutzvorhang, Arbeitsplatzausstattung, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,08*
€ 708,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,61*
€ 695,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,58*
€ 602,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
03/STWSA-600
ab € 91,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.