Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2500x931x626mm,Fachl. 250kg,6xHolzboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525320
525320
525320
525320
Artikel-Nr.:
     827-525320
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50608-60
EAN/GTIN:
     4250797507961
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 931 x 626 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 250 kg
  • Fach Breite x Tiefe 875 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 525322 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x875x626 mm, Fachl. 250 kg, 6xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525324 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1005x626 mm, Fachl. 250 kg, 6xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525326 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1285x626 mm, Fachl. 250 kg, 6xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525328 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1695x626 mm, Fachl. 250 kg, 6xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525378 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 875x600 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
931 mm
Tiefe:
626 mm
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
875 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
72.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 238,70*
€ 294,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,23*
€ 318,62*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 297,77*
€ 363,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28086-K
ab € 25,50*
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-60
ab € 176,65*
Zubehör
Regalwerk
E871375
ab € 196,58*
Zubehör
Regalwerk
E871405
ab € 233,26*
Zubehör
Regalwerk
E871435
ab € 287,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.