Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Anbaufeld,HxBxT 1800x1175x600mm,Fachl. 150kg,4xEdelstahlboden,einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522593
522593
522593
Artikel-Nr.:
     827-522593
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0104184
EAN/GTIN:
     4044593010141
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1175 x 600 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1150 x 540 mm
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal (Fachlast - 30%)
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 522618 Edelstahlregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1475x600 mm, Fachl. 150 kg, 4xEdelstahlboden, einseitig
  • 523122 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Edelstahl
  • 590254 Fachboden, Edelstahl, f. Edelstahlregal, BxT 1150x540 mm, Fachl. 150 kg

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal, Edelstahlregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Höhe:
1800 mm
Breite:
1175 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1150 mm
Fachtiefe:
540 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Regal Funktion:
Umbau zum Eckregal
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
35.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, edelstahlregal hupfer, hygiene steckregal, edelstahlregal anbau, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 28,45*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0104186
ab € 476,49*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0102752
ab € 85,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.