Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Anbaufeld,HxBxT 1800x975x600mm,Fachl. 150kg,4xEdelstahlboden,einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522571
522571
522571
Artikel-Nr.:
     827-522571
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0104183
EAN/GTIN:
     4044593010127
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 975 x 600 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 950 x 540 mm
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal (Fachlast - 30%)
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 523122 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Edelstahl
  • 590243 Fachboden, Edelstahl, f. Edelstahlregal, BxT 950x540 mm, Fachl. 150 kg

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal, Edelstahlregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Höhe:
1800 mm
Breite:
975 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
950 mm
Fachtiefe:
540 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Regal Funktion:
Umbau zum Eckregal
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, edelstahlregal hupfer, hygiene steckregal, edelstahlregal anbau, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Edelstahl-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,40*
€ 486,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 28,42*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0102682
ab € 65,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.