Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,geschlitzt,f. Lebensmittelregal,BxT 1450x340mm,Fachl. 100kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522017
522017
Artikel-Nr.:
     827-522017
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0201962
EAN/GTIN:
     4044593001460
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
geschlitzter Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 1450 x 340 mm
  • Für eine Fachlast von 100 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden geschlitzt
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Breite:
1450 mm
Fachbreite:
1450 mm
Tiefe:
340 mm
Fachtiefe:
340 mm
Fachlast:
100 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.