Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,geschlitzt,f. Lebensmittelregal,BxT 950x340mm,Fachl. 150kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521998
521998
Artikel-Nr.:
     827-521998
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0201752
EAN/GTIN:
     4044593001446
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
geschlitzter Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 950 x 340 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden geschlitzt
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Bodenrost
Breite:
950 mm
Fachbreite:
950 mm
Tiefe:
340 mm
Fachtiefe:
340 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.