Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lebensmittelregal,BxT 1150x440mm,Fachl. 150kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521761
521761
Artikel-Nr.:
     827-521761
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0202742
EAN/GTIN:
     4044593001415
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 1150 x 440 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Aluminiumboden
Breite:
1150 mm
Fachbreite:
1150 mm
Tiefe:
440 mm
Fachtiefe:
440 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.