Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lebensmittelregal,BxT 950x440mm,Fachl. 150kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521739
521739
Artikel-Nr.:
     827-521739
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0202672
EAN/GTIN:
     4044593001408
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 950 x 440 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Aluminiumboden
Breite:
950 mm
Fachbreite:
950 mm
Tiefe:
440 mm
Fachtiefe:
440 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.