Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 135x590x380mm,18l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521511
521511
521511
Artikel-Nr.:
     827-521511
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     K 400/05 blau
EAN/GTIN:
     4053133004175
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 135 x 590 x 380 mm
  • Inhalt 18 l
  • Auflast 100 kg
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 187171 Auflagedeckel, Polystyrol, f. Drehstapelbehälter, f. Behälter LxB 590x380 mm, LxB 590x380 mm, grau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
18 l
Höhe:
135 mm
Länge:
590 mm
Breite:
380 mm
Auflast:
100 kg
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapel- behälter 18l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 13,90*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 14,49*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 9,83*
€ 14,56*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 14,64*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.