Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L590xB380xH135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446961
Herst.-Nr.:
     K400/05 28405011
EAN/GTIN:
     4053133004175
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 18kg· Temperaturbereich: -20 bis +80°C· Innenhöhe: 130mm· Innenlänge: 440mm· Innenbreite: 295mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
blau
Gewicht:
0,9 kg
Außenlänge:
590 mm
Außenhöhe:
135 mm
Außenbreite:
380 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehstapel- behälter 18l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 13,68*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 9,34*
€ 13,74*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 14,29*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 14,41*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.