Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelregal,Anbaufeld,HxBxT 1800x1475x400mm,Fachl. 100kg,4xAluminiumboden,einseitig,Ständer eloxiert,Ebenen eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521477
521477
521477
Artikel-Nr.:
     827-521477
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0204586
EAN/GTIN:
     4044593009893
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Lebensmittelregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1475 x 400 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 340 x 340 mm
  • 4 Ebene(n) mit Aluminiumboden
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Ständer eloxiert
  • Ebenen eloxiert
  • Ständer mit Höhenausgleichsfüße
  • Ständer mit oberen Abschlusskappen
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal (Fachlast - 30%)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 521455 Lebensmittelregal, Anbaufeld, HxBxT 1800x1175x400 mm, Fachl. 150 kg, 4xAluminiumboden, einseitig, Ständer eloxiert, Ebenen eloxiert
  • 521717 Fachboden, f. Lebensmittelregal, BxT 1450x340 mm, Fachl. 100 kg, Alu, eloxiert
  • 522083 Diagonalverstrebung, f. Steckregal, f. jedes 3. Anbaufeld, Alu
  • 589878 Eckverbinder, f. Steckregal, Alu

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Aluminium
Höhe:
1800 mm
Breite:
1475 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Aluminiumboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
340 mm
Fachtiefe:
340 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Regal Funktion:
Umbau zum Eckregal
Oberfläche Boden:
eloxiert
Oberfläche Ständer:
eloxiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Aluminium, eloxiert
Ständer Ausstattung:
Abschlusskappen oben
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
15.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, hygiene steckregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,21*
€ 602,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,04*
€ 597,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,74*
€ 581,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0103072
ab € 27,49*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0203126
ab € 34,88*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0202862
ab € 104,79*
Zubehör
Hupfer Metallwerke
02878078
ab € 337,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.