Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Falttürenschrank,BxT 1200x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520973-0004
520973-0004
Artikel-Nr.:
     827-520973-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Stahlboden für Falttürenschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 520973-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 520973-0002 reinorange RAL 2004
  • 520973-0003 feuerrot RAL 3000
  • 520973-0004 rubinrot RAL 3003
  • 520973-0005 enzianblau RAL 5010
  • 520973-0006 lichtblau RAL 5012
  • 520973-0007 resedagrün RAL 6011
  • 520973-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 520973-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 520973-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 520973-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Einlegeboden, Fachboden, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Falttürenschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
4.2 kg
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,69*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,56*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,69*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,67*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,71*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,56*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,50*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,49*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,71*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.