Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Prospektschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,18 Fächer,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520469-0023
520469-0023
Artikel-Nr.:
     827-520469-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41424-100-000
EAN/GTIN:
     4055479642578
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Post-/Prospektschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 18 Fächer
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • untergebauter Arbeitstisch, Schrank mit Fachboden
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520469-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520469-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520469-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520469-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520469-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520469-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527995 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal, Postsortierschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Arbeitsplatte, Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer:
18 Stück
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Klappen-Schrank, Klappenschrank, Prospektschrank, Ordnungsregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,19*
€ 684,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,10*
€ 684,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,00*
€ 752,72*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,62*
€ 790,53*
Lager 827
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 873,82*
€ 974,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,04*
€ 1.153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,58*
€ 1.113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,23*
€ 1.080,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,82*
€ 1.039,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
5X41422-Z91-002
ab € 19,92*
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.