Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,39 Fächer,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520464
520464
Artikel-Nr.:
     827-520464
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300
EAN/GTIN:
     4055479003614
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 39 Fächer
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 527995 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal, Postsortierschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer:
39 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Postverteilung, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,48*
€ 814,82*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,67*
€ 903,69*
Lager 827
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 885,25*
€ 1.011,27*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.379,87*
€ 1.570,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,27*
€ 1.203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,32*
€ 1.201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,45*
€ 1.154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,64*
€ 1.114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,25*
€ 1.053,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.