Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Sortierschrank mit Türen, 39 Fächer, lichtgrau, lichtg 467150-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467150-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735
EAN/GTIN:
     4055479003614
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
PAVOY Sortierschrank mit Türen, 39 Fächer, lichtgrau, lichtgrau Mit dem Sortierschrank PAVOY organisieren Sie Ihren Post- und internen Dokumentenverkehr übersichtlich und genau nach Bedarf. Wählen Sie Ihre Variante aus verschiedenen Breiten, mit Türen, Ablageboden oder untergebautem Arbeitstisch. Langlebiger Sortierschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech TÜV- und GS-geprüfte Qualität mit 10 Jahren Garantie In verschiedenen Fachbreiten und Fächeranzahlen verfügbar Aufsteckbare Etikettenleisten separat erhältlich Fächer Anzahl = 39 Etagen Anzahl = 13 Boden Tragkraft = 10 kg Fach Breite = 270 mm Fach Tiefe = 360 mm Höhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 400 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 93 kg
Weitere Informationen:
Etagen Anzahl:
13
Fächer Anzahl:
39
Eigengewicht:
93 kg
Fach Breite:
270 mm
Fach Tiefe:
360 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Boden Tragkraft:
10 kg
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,48*
€ 814,82*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,67*
€ 903,69*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 885,25*
€ 1.011,27*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.379,87*
€ 1.570,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,82*
€ 969,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,05*
€ 935,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,06*
€ 902,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,48*
€ 839,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.