Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierregal,HxBxT 1950x1000x400mm,3x6 Fächer,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520151-0035
520151-0035
Artikel-Nr.:
     827-520151-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41425-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 18 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 3 Fächer pro Ebene
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520151-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520151-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520151-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520151-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520151-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520151-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527856 Beschriftungsleiste, f. Post-/Sortierschrank

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Post-/Sortierregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Regal Ausstattung:
Böden, Arbeitsplatte, Fächer
Fächer Anzahl:
18 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
3 Stück
Aufteilung Fächer:
3x6
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
76 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,41*
€ 644,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,35*
€ 645,06*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,78*
€ 659,89*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,91*
€ 683,41*
Lager 827
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 803,36*
€ 919,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,41*
€ 1.094,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,77*
€ 1.093,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,12*
€ 1.062,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,36*
€ 956,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
5X41422-Z91-002
ab € 19,41*
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.