Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungs- und Sortierstation, mit Arbeitstisch, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-117917
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41425-100-000-735
EAN/GTIN:
     4055479003669
Suchbegriffe:
Ordnungsregal
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Ordnungs- und Sortierstation, mit Arbeitstisch, lichtgrau.

Für Arbeitsanweisungen, Auftragspapiere, QS-Dokumente, Post etc. Robuste Ausführung für langlebigen Industrieeinsatz.

Geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus und Gestell in Lichtgrau RAL 7035. Sortierstation 18 Fächer. Lichte Fachbreite jeweils 290 mm. Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 400 mm. Gesamt-Höhe x Breite x Tiefe jeweils 1950 x 1000 x 600 mm. Arbeitstisch Mit melaminharzbeschichteter Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tiefe 300 mm. Arbeitshöhe 975 mm. 2 fest verschweißte Fachböden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Arbeitstisch
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
1000 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Fächer:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, postsortieranlage 18 fächer, Pavoy, 117917 49, Brieffach, Brieffächer, Fächerregal, Fächerregale, Fächerschrank, Fächerschränke, Postsortierstationen, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Sortierschränke, Sortierstationen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,94*
€ 637,58*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,74*
€ 638,14*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,69*
€ 653,28*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,18*
€ 676,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,96*
€ 682,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,58*
€ 758,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,42*
€ 722,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
5X41422-Z91-002
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.