Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,22l,HxØ 640x355mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510632
510632
510632
510632
Artikel-Nr.:
     827-510632
Herst.-Nr.:
     43067
EAN/GTIN:
     4030695430673
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 22 l
  • Höhe x Durchmesser 640 x 355 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202044 Müllsack, 30 l, HDPE, Stärke 9 µm, LxB 600x490 mm, transparent

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
22 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
640 mm
Durchmesser:
355 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, push-mülleimer 22 liter, push abfallsammler, Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 141,90*
€ 184,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 196,69*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,60*
€ 202,50*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 213,32*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.