Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,22l,HxØ 640x355mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl schwarz,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510617
510617
510617
Artikel-Nr.:
     827-510617
Herst.-Nr.:
     43062
EAN/GTIN:
     4030695430628
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 22 l
  • Höhe x Durchmesser 640 x 355 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202044 Müllsack, 30 l, HDPE, Stärke 9 µm, LxB 600x490 mm, transparent

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
22 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
640 mm
Durchmesser:
355 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 154,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 117,35*
€ 154,67*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,73*
€ 155,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 166,14*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.