Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2000x2570x835mm,Fachl. 350kg,3xStahlboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
510548
Artikel-Nr.:
     827-510548
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG20825B
EAN/GTIN:
     4250623703765
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2570 x 835 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2500 x 800 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 510545 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1520x835 mm, Fachl. 350 kg, 3xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 510547 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x2270x835 mm, Fachl. 350 kg, 3xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 510549 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x2520x835 mm, Fachl. 350 kg, 3xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 510614 Fachboden, f. Weitspannregal, BxT 2500x800 mm, Fachl. 350 kg, verzinkt
  • 992779 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x2020x835 mm, Fachl. 350 kg, 3xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
2570 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2500 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachtiefe:
800 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
125.24 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,71*
€ 421,22*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 423,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,80*
€ 448,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,91*
€ 464,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,26*
€ 466,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815B
ab € 262,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820B
ab € 242,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 315,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822B
ab € 287,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.