Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x1500x600mm,2x2 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510091-0026
510091-0026
510091-0026
Artikel-Nr.:
     827-510091-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-150-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Materialschrank
Schiebetür-Schrank
Stahlschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1500 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 510091-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 510091-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 510091-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 510091-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 510091-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 510091-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 510092-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 510092-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 510092-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 510092-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 510092-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 510092-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 510092-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 510092-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 510092-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 510092-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 510092-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 750x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 793,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,02*
€ 1.100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,75*
€ 1.061,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,33*
€ 1.017,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,89*
€ 944,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 25,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,87*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,88*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,89*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 27,86*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 27,86*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.