Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grundfeld,HxBxT 2700x2870x800mm,2xTraversen,6 Stellplätze,Einlagerung quer,Tragl. 750kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509078
509078
509078
509078
509078
Artikel-Nr.:
     827-509078
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212248579
EAN/GTIN:
     4026212248579
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palettenregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2870 x 800 mm
  • Feldlast 5250 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 2 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung quer
  • Traglast pro Palette 750 kg
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Zubehör:

  • 503899 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1150 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 509079 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 2700x2785x800 mm, 2xTraversen, 6 Stellplätze, Einlagerung quer, Tragl. 750 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 509081 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 2700x2785x800 mm, 2xTraversen, 6 Stellplätze, Einlagerung quer, Tragl. 1200 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 691499 Anfahrschutz, f. innen, L-Profil, H 400 mm, Stahl, gelb/schwarz, z. Aufdübeln
  • 736804 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 400 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 736826 Zwischenstück, f. Doppelregal, L 200 mm
  • 767557 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1100 kg, Stahl, rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2700 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
800 mm
Feldlast:
5250 kg
Stellplätze:
6 Stück
Lagerebenen:
3 Stück
Einlagerung:
quer
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Anlieferung:
zerlegt
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/1 (21)
Gewicht:
90.088 kg
Weitere Suchbegriffe: Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, meta palettenregal grundregal, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 455,63*
€ 538,63*
€ 4,95*
ab € 636,85*
€ 739,05*
€ 4,95*
ab € 638,97*
€ 739,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,61*
€ 610,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,84*
€ 587,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20081081
ab € 22,94*
Zubehör
META
20078125
ab € 2,60*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,22*
Zubehör
META
20051059
ab € 33,06*
Zubehör
META
20088450
ab € 63,81*
Zubehör
META
20093182
ab € 322,92*
Zubehör
META
20093232
ab € 380,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.