Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1500x750mm,Multiplexplatte,Tragl. 360kg,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 5 Schubladen,Key Lock,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508652-0002
508652-0002
508652-0002
508652-0002
508652-0002
508652-0002
Artikel-Nr.:
     827-508652-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerlackierung
Gefahrstoffcontainerlackierung
Lackierung (Mehrzweckhaus)
Lackierung Container
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 360 kg
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 5 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x300 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

Varianten:

  • 508652-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508652-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 508529 Schubladeneinsatzset, 2xSchlitzwand/3xTrennblech, f. Front H 150 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508675 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 30 Muldenteile/12 Muldenwände, f. Front H 50 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Füße / 1 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
360 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
5 Schubladen
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x300 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
459 mm
Nutztiefe Schublade:
612 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
fahrbar:
nein
Garantie spezial:
10 Jahre // Gestell und Unterbauten
Gewicht:
129 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.399,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,50*
€ 1.891,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,49*
€ 1.864,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,61*
€ 1.772,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,08*
€ 1.718,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,73*
€ 1.665,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
10027
ab € 31,87*
Zubehör
Lista
10028
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.