Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen einfach Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507337
507337
507337
Artikel-Nr.:
     827-507337
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     DBSNY-01
EAN/GTIN:
     4260151123720
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 520 mm
  • Gabeln mit Markierung zur Paletten-Queraufnahme und Kletterrollen
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
  • Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 80 x 94 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 205 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Hydraulik mit Überlastungssicherung
  • Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
  • Länge 1525 mm
  • Gewicht 70 kg

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenk-/Gabelrollen:
Nylon/Nylon
Material Lenkrollen:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Gabelrollen:
94 mm
Breite Gabelrolle:
80 mm
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1525 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Gabel Ausstattung:
Markierung für Queraufnahme, Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Hydraulik Ausstattung:
Überlastungssicherung
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blau // RAL5012
Farbe Deichsel:
schwarz
Material Kolben:
Stahl
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,50*
€ 667,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,85*
€ 596,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.