Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank,HxBxT 1000x930x500mm,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506128-0033
506128-0033
506128-0033
506128-0033
506128-0033
Artikel-Nr.:
     827-506128-0033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9286-1200+1125-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Beistell-Schrank
Beistellschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Griffschloss
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 506128-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 506128-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 506128-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 506128-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 506128-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 506128-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 506128-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 506128-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 506128-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 506128-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 506128-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 506128-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 506128-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 506128-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Archiv-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrankkombination, Wand- und Beistellschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
44.09 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Beistellschrank, aktenschrank stahl, beistellschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Archiv-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrankkombination, Wand- und Beistellschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,66*
€ 525,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.