Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxØ 150x200mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503950
503950
Artikel-Nr.:
     827-503950
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7066-ES
EAN/GTIN:
     4040136706694
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 150 x 200 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Form rund
  • mit Lochblech-Einsatz
  • Aschereinsatz Inhalt 4 l
  • ohne Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Zubehör:

  • 510808-0003 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Einbetonieren, Stahl pulverbesch., Farbe karminrot RAL 3002
  • 510808-0004 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Einbetonieren, Stahl pulverbesch., Farbe kobaltblau RAL 5013
  • 510808-0005 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Einbetonieren, Stahl pulverbesch., Farbe moosgrün RAL 6005
  • 510808-0001 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Einbetonieren, Stahl pulverbesch., Farbe anthrazit-eisenglimmer DB703
  • 510810 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt
  • 510811-0003 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Stahl pulverbesch., Farbe karminrot RAL 3002
  • 510811-0004 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Stahl pulverbesch., Farbe kobaltblau RAL 5013
  • 510811-0005 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Stahl pulverbesch., Farbe moosgrün RAL 6005
  • 510811-0001 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Stahl pulverbesch., Farbe anthrazit-eisenglimmer DB703
  • 510813 Pfosten, f. Ascher, HxØ 1500x60 mm, z. Aufdübeln, Edelstahl
  • 510814 Schellenset, f. Abfallbehälter, Pfostenmontage, Stahl verzinkt
  • 510815-0003 Schellenset, f. Abfallbehälter, Pfostenmontage, Stahl pulverbesch., Farbe karminrot RAL 3002
  • 510815-0004 Schellenset, f. Abfallbehälter, Pfostenmontage, Stahl pulverbesch., Farbe kobaltblau RAL 5013
  • 510815-0005 Schellenset, f. Abfallbehälter, Pfostenmontage, Stahl pulverbesch., Farbe moosgrün RAL 6005
  • 510815-0001 Schellenset, f. Abfallbehälter, Pfostenmontage, Stahl pulverbesch., Farbe anthrazit-eisenglimmer DB703

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Sicherheits-Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
4 l
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
200 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
Form:
rund
Schließsystem:
Dreikantschloss
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher edelstahl rund, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Ascher, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 71,97*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 259,65*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 126,12*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 146,13*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 145,72*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 145,30*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 145,32*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 96,61*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 96,97*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 96,92*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60PB
ab € 23,45*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60PB
ab € 23,44*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60PB
ab € 23,59*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60PB
ab € 23,44*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60FV
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.