Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxØ 145x150mm,Korpus Edelstahl,Korpus unbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503926
503926
Artikel-Nr.:
     827-503926
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350052
EAN/GTIN:
     4260058003750
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 145 x 150 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Korpus unbehandelt
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,4 l
  • als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Behälter verschließbar mit Zylinderschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Wand

Zubehör:

  • 503933 Schutzdach, f. Ascher, Ø 190 mm

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.4 l
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
150 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
als Zubehör (nicht enthalten)
Kippvorrichtung:
ja
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
unbehandelt
Form:
rund
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 63,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 74,78*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 105,52*
10 Tage
1
€ 8,95*
ab € 98,73*
€ 137,24*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.