Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank,HxBxT 1690x700x300mm,90 Kästen PP rot/blau,14xStahlboden,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503002
503002
503002
503002
Artikel-Nr.:
     827-503002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-25
EAN/GTIN:
     4050646375990
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1690 x 700 x 300 mm
  • 90 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
  • Bestückung 42 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 48 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 14 Ebenen mit Stahlboden und 90 Kästen
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 383894 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, blau
  • 383908 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, gelb
  • 383919 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, grün
  • 383941 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, rot

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1690 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
14 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen:
90 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
42 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 48 x H x B x T 75 x 103 x
Material Kasten:
Polypropylen
Farbe Kasten:
rot und blau
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
10 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schließsystem:
Zylinderschloss
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
65.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,70*
€ 904,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,81*
€ 899,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,40*
€ 867,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,32*
€ 833,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,98*
€ 777,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0001
ab € 67,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0002
ab € 83,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0003
ab € 68,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0004
ab € 68,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.