Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank,HxBxT 1000x1000x420mm,63 Kästen PP rot/blau,6xStahlboden,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502998
502998
502998
502998
Artikel-Nr.:
     827-502998
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133944-24
EAN/GTIN:
     4050646878484
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 420 mm
  • 63 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
  • Bestückung 36 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 27 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 6 Ebenen mit Stahlboden und 63 Kästen
  • Im Raster von 10 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 383894 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, blau
  • 383908 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, gelb
  • 383919 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, grün
  • 383941 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x103x160/140 mm, PP, rot

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen:
63 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
36 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 27 x H x B x T 75 x 103 x
Material Kasten:
Polypropylen
Farbe Kasten:
rot und blau
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
10 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schließsystem:
Zylinderschloss
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
57.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Lagerbehälter, Lagerschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Ordnungsschrank, Lagersichtkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,35*
€ 798,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,90*
€ 679,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0001
ab € 68,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0002
ab € 84,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0003
ab € 68,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0230-0004
ab € 68,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.