Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 63x108x108mm,Polystyrol,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
408101
408101
408101
Artikel-Nr.:
     827-408101
Herst.-Nr.:
     11220 01 14
EAN/GTIN:
     4031022026446
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten ps gelb
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 63 x 108 x 108 mm
  • Aus Polystyrol
  • In gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
63 mm
Länge:
108 mm
Breite:
108 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 58,74*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 61,90*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 62,44*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 84,76*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 70,97*
€ 88,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.