Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 2090x320x815mm,1x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Hartholz,Fußgestell,Korpus RAL7021,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404109-0018
404109-0018
404109-0018
404109-0018
404109-0018
404109-0018
404109-0018
Artikel-Nr.:
     827-404109-0018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48350-10 + 48210-750 + 0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 320 x 815 mm
  • 1 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Hartholz
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404109-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 404109-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 404109-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 404109-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 404109-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 404109-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407732-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407732-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2090 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
320 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
815 mm
Sitztiefe:
315 mm
Fächer:
2 Stück
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Hartholz
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
36.31 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, sitzbankschrank c+p, sitzbank schrank, sitzbankschrank 1 abteil, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,36*
€ 733,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,35*
€ 725,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,02*
€ 710,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,65*
€ 683,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,88*
€ 624,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,23*
Zubehör
CP
8504-12
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.