Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,1 Abt.,Breite 400 mm,Farbe RDS0005000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407732-0010
407732-0010
Artikel-Nr.:
     827-407732-0010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-10/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank
  • 1 Abteil(e)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 407732-0011 Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0003 Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0005 Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0007 Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0009 Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407732-0012 Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0004 Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0006 Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0008 Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0010 Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
1 Stück
Gewicht:
3.1 kg
Breite:
400 mm
Farbe:
vulkangrau RDS 000 50 00
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 99,23*
Ähnlich
CP
8504-12
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.