Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Flügeltürenschrank,BxT 1200x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402435-0002
402435-0002
Artikel-Nr.:
     827-402435-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402435-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 402435-0002 reinorange RAL 2004
  • 402435-0003 feuerrot RAL 3000
  • 402435-0004 rubinrot RAL 3003
  • 402435-0005 enzianblau RAL 5010
  • 402435-0006 lichtblau RAL 5012
  • 402435-0007 resedagrün RAL 6011
  • 402435-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 402435-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 402435-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 402435-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Flügeltürschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
3.5 kg
Farbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral2004, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,18*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,23*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,07*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,11*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,11*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,17*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,05*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,16*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,10*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.