Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falttürenschrank,HxBxT 1000x1500x400mm,2xStahlboden,3 OH,Korpus pulverbesch.,Front pulverbesch.,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402406-0026
402406-0026
Artikel-Nr.:
     827-402406-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-401
EAN/GTIN:
     4055955067246
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Büro-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Falttür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss einfahrbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402406-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402406-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402406-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402406-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402406-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402406-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402418-0001 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 402418-0002 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 402418-0003 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 402418-0004 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 402418-0005 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 402418-0006 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 402418-0007 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 402418-0008 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 402418-0009 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 402418-0010 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 402418-0011 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1500x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
51 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, aktenschrank höhe1,00m, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,23*
€ 751,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,25*
€ 644,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 37,17*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 37,06*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,90*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,93*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,89*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.