Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden,f. Montagetisch,BxT 660x400mm,Tragl. 35kg,Abrollrand,Holz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401989
401989
401989
401989
401989
Artikel-Nr.:
     827-401989
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH70
EAN/GTIN:
     6416763020935
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Schrägboden für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 660 x 400 mm
  • Traglast 35 kg
  • Mit Abrollrand
  • höhen-/neigungsverstellbar
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
660 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast pro Ebene:
35 kg
Tischzubehör Ausstattung:
Abrollrand
Tischzubehör Funktion:
höhen-/neigungsverstellbar
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, fachboden 400 x 400mm, treston montagetisch, system montagetisch, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 204,53*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 224,17*
€ 4,95*
ab € 180,97*
€ 224,76*
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 279,61*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.