Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Regalboden ASH 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95755
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH-70
EAN/GTIN:
     6416763020935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Tiefe, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Gleitkante vorne.

  • Tragfähigkeit ca. 35 kg
  • Montage am Rahmen
  • Typ 70: 400 x 660 mm, für Tischbreite 1500/1800 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
70
System:
WB
Gewicht:
7 kg
Farbe Arbeitsplatte:
grau
Belastbarkeit:
35 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, fachboden 400 x 400mm, treston montagetisch, system montagetisch, 95755, 95755-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Ablagefach, Ablageboden, Lagerpacktisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 204,53*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 224,17*
€ 4,95*
ab € 180,97*
€ 224,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 279,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.