Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401335-0001
401335-0001
Artikel-Nr.:
     827-401335-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-Z10-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Wandschrank
  • Breite x Tiefe 400 x 300 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401335-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401335-0002 reinorange RAL 2004
  • 401335-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401335-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401335-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401335-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401335-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401335-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401335-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401335-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401335-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
1 kg
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank Fachboden, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, fachboden stahl, hängeschrank fachboden, fachboden 400mm tiefe, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,73*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 16,16*
Lager 827
27 Tage
24
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 21,26*
€ 5,00*
ab € 19,92*
€ 28,06*
36 Tage
14
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-118
ab € 21,25*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-204
ab € 21,24*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-300
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-303
ab € 21,26*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-510
ab € 14,97*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-512
ab € 14,97*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-611
ab € 14,96*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-716
ab € 14,99*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,90*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-905
ab € 21,24*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-910
ab € 21,23*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.