Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil,f. Lagerregal,L 2m,BxT/Stärke 35x35/1,5mm,Ständer RAL7035


Menge:  Paket  
Produktinformationen
362293
362293
362293
Artikel-Nr.:
     827-362293
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212099003
EAN/GTIN:
     4026212099003
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
Profil für Lagerregal
  • Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
  • Schraubsystem
  • Länge 2 m
  • Profil Breite x Tiefe/Materialstärke 35 x 35/1,5 mm
  • Lochabstand 25 mm
  • Lochung 17 x 7,5 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Regalausbau, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Profil
geeignet für (Branche/Bereich):
Regal-/Konstruktionsbau
Höhe:
2000 mm
Länge:
2 m
Breite Profil:
35 mm
Tiefe Profil:
35 mm
Stärke Profil:
1.5 mm
Lochung (mm):
17 x 7,5
Lochabstand:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
13.74 kg
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Regalausbau, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,79*
€ 186,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,31*
€ 181,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,00*
€ 176,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,72*
€ 166,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,04*
€ 144,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.