Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1003x600mm,21 Kästen PE,Fachlast 100kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
329877
329877
329877
Artikel-Nr.:
     827-329877
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5204.01.1221
EAN/GTIN:
     4251142225332
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 600 mm
  • 21 Kästen aus Polyethylen
  • Bestückung 21 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm
  • Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Stahlboden und 21 Kästen
  • Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Lagerkasten, Lagerschrank, Regale mit Kasten, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Ordnungsschrank, Kleinteileregal

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1003 mm
Tiefe:
600 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
21 Stück
Material Kasten:
Polyethylen
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
900 kg
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau/verzinkt // RAL5010
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 7 böden, Lagerkasten, Lagerschrank, Regale mit Kasten, Schrank für Betrieb, Schrank mit Kästen,Kasten, Sichtlagerkasten, Werkstatt-Schrank, Lagerregal, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Ordnungsschrank, Kleinteileregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,30*
€ 725,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,61*
€ 702,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,69*
€ 674,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.