Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1060x535mm,Fachl. 330kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305926
305926
305926
305926
305926
305926
305926
305926
Artikel-Nr.:
     827-305926
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25510XS
EAN/GTIN:
     4250623710749
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 535 mm
  • Feldlast 2500 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100946 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 100x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 100947 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 150x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 100948 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 200x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 102633 Schubladenblock, f. Steckregal, HxBxT 1025x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 304763 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 305937 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 369474 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 589517 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589754 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589787 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597796 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599678 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599714 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599747 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599805 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Diagonalstreben, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 601011 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 645458 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 652497 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 330 kg, m. Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 865272 Schrägboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Anschlagkante vorne, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870148 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870319 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 100x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870341 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 150x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870352 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 200x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870363 Schubladeneinsatz, H 70 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870374 Schubladeneinsatz, H 120 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870385 Schubladeneinsatz, H 150 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870396 Schubladeneinsatz, H 63 mm, 49-tlg., Kunststoff
  • 870498 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870862 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 369,84*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 183,83*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 177,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 13,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,47*
Zubehör
Hofe
HZA25510XS
ab € 198,13*
Zubehör
Hofe
HKA25510XS
ab € 246,81*
Zubehör
Hofe
HZA25513XS
ab € 249,84*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,42*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 5,00*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 135,03*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 41,90*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 23,31*
Zubehör
Hofe
K10050S/040
ab € 33,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.