Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Zusatzboden 1000x500 mm, lichtgrau Traglast 330 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652497
652497
652497
652497
652497
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK10050S/040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K10050S/040
EAN/GTIN:
     4250623725682
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzboden für Fachbodenregale Lichtgrau 7035

Anwendung
Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden

Ausführung
• Bodenkante 40 mm hoch
• Inklusive 4 Fachbodenträger
• Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Nachträglich einbaubar

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
330 kg
ESD-fähig:
Nein
Nennlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden für steckregal, fachboden 500mm tiefe, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 45,32*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 64,05*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 64,10*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.