Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x635mm,Fachl. 330kg,5xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305325
305325
305325
305325
305325
305325
305325
305325
Artikel-Nr.:
     827-305325
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610XS
EAN/GTIN:
     4250623710053
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
  • Feldlast 3000 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100737 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 243614 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x635 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 305336 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x635 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 366498 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x635 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 371432 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x635 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 589583 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589743 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589776 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599645 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x600 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599678 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599725 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599758 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599827 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1000 mm, Stahl verzinkt
  • 652511 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 330 kg, m. Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870181 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870512 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870884 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
3000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
55.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,93*
Zubehör
Hofe
HKA20610XS
ab € 240,81*
Zubehör
Hofe
HZA20610XS
ab € 184,47*
Zubehör
Hofe
HZA20613XS
ab € 231,52*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,89*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 92,14*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,92*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 21,97*
Zubehör
Hofe
K10060S/040
ab € 37,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20060C
ab € 156,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 44,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.