Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1060x535mm,Fachl. 330kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
304741
304741
304741
304741
304741
304741
304741
304741
Artikel-Nr.:
     827-304741
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25510XS
EAN/GTIN:
     4250623720434
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 535 mm
  • Feldlast 2500 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 304763 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 305937 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 369474 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 589481 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589721 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589787 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597741 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 599656 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 599714 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599747 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599769 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Diagonalstreben, Stahl verzinkt
  • 645458 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x535 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 652442 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 330 kg, m. Sicherheitskantung, verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 868747 Schrägboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Anschlagkante vorne, verzinkt
  • 870148 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870498 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870658 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x500 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 303,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,05*
€ 428,93*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,80*
Zubehör
Hofe
HZA25510XS
ab € 198,67*
Zubehör
Hofe
HKA25510XS
ab € 249,56*
Zubehör
Hofe
HZA25513XS
ab € 248,49*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,34*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,98*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 41,81*
Zubehör
Hofe
Z512505
ab € 44,70*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 23,43*
Zubehör
Hofe
Z10050S/040
ab € 26,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 82,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 35,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.