Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 1000x500 mm 6 Böden verzinkt 330 kg HZG25510XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
304741
304741
304741
304741
304741
304741
304741
304741
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZG25510XS
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25510XS
EAN/GTIN:
     4250623720434
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, einseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2500 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1060 mm
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
330 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, schraub-grundregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 223,19*
€ 310,03*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 353,69*
€ 422,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,72*
€ 428,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,08*
€ 497,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,29*
€ 482,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Hofe
HZA25510XS
ab € 182,94*
Zubehör
Hofe
HKA25510XS
ab € 233,65*
Zubehör
Hofe
HZA25513XS
ab € 225,31*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 27,10*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,60*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,24*
Zubehör
Hofe
Z512505
ab € 45,27*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,67*
Zubehör
Hofe
Z10050S/040
ab € 23,02*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 88,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.