Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS Textmarker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
288047
288047
Artikel-Nr.:
     827-288047
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SB7033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker

STABILO BOSS Textmarker grün

Der Textmarker STABILO BOSS ist der Klassiker unter den Leuchtmarkiern. Mit diesem können Sie wichtige Textpassagen markieren und sorgen so für einen schnelleren Überblick in Ihren Dokumenten. Dabei ist es egal, ob Sie Gedrucktes oder mit Stiften Geschriebenes markieren wollen und ob Sie auf Kopierpapier oder Schreibblöcken arbeiten.Alle Details im Überblick: - Keilspitze- Schnell trocknend- Variable Strichbreite: 2 mm bis 5 mm- Auswaschbar: Tinte auf Wasserbasis- Nachfüllbar- Bis zu 4 Stunden Austrocknungs- und Auslaufschutz: Textmarker kann für längere Zeit offen liegen gelassen werden


Suchbegriffe:
SB7033

Weitere Informationen:
Strichbreite:
2 - 5 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter, SB7033
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
10
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,28*
2 Tage
300
10
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.