Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,CLIP,HxBxT 2000x1356x636mm,Fachl. 230kg,5xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273772
273772
273772
273772
Artikel-Nr.:
     827-273772
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212114904
EAN/GTIN:
     4026212114904
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1356 x 636 mm
  • Feldlast 1650 kg
  • Fachlast 230 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 156462 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Vollblech, Aufpreis
  • 156484 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 157829 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm, Aufpreis
  • 158628 Trenngitter, f. Steckregal, HxT 150x600 mm, Freistehend, Stahl
  • 158752 Trennblech, f. Steckregal, HxT 300x600 mm, Durchgehend
  • 158876 Trennblech, f. Steckregal, HxT 400x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 158934 Trennblech, f. Steckregal, HxT 500x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 160685 Sockelleiste, f. Steckregal, HxB 56x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 270606 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1306x636 mm, Fachl. 230 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 475584 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1006x636 mm, Fachl. 230 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
CLIP
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1356 mm
Tiefe:
636 mm
Fachlast:
230 kg
Feldlast:
1650 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Aussteifungstraversen
Systemlochung:
50 mm
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.0102 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal h2000xb1300xt600mm grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 263,35*
€ 320,47*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 290,06*
€ 349,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
2001567
ab € 145,86*
Zubehör
META
20073683
ab € 76,40*
Zubehör
META
2003072
ab € 28,45*
Zubehör
META
2002582
ab € 10,43*
Zubehör
META
20059098
ab € 7,25*
Zubehör
META
20059103
ab € 10,38*
Zubehör
META
20059108
ab € 14,43*
Zubehör
META
20058662
ab € 12,80*
Zubehör
META
2009912
ab € 52,97*
Zubehör
META
200181556
ab € 5,72*
Zubehör
META
20074459
ab € 204,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.